Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42064500
Cod. Produttore
42064500
Cod. EAN
8012952138368

Informazioni di prodotto

SQUARE 1576 LED 29W CLD GRAF 3000K
Il DS42064500 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con un consumo energetico contenuto. Questo prodotto, caratterizzato da un design moderno e funzionale, offre una luce diretta e indiretta ideale per il montaggio a parete. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, è adatto anche per uso esterno grazie alla protezione IP66 e alla resistenza agli impatti IK08. La sorgente luminosa LED COB emette una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 3108 lumen e un'efficienza di 107 lm/W, garantendo lunga durata con una manutenzione del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). Il prodotto è dotato di una finitura grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, ideale anche per ambienti marini su richiesta. L’installazione è facilitata dalla piastra di montaggio a parete e dal connettore stagno per il collegamento elettrico. Questo apparecchio non prevede alimentazione di emergenza di serie, ma può essere equipaggiato, su richiesta, con versioni dimmerabili (1/10 DIMM o DALI). La classe di isolamento è I, il fattore di potenza è superiore a 0,92 e la sicurezza fotobiologica è RG0. È certificato CE e conforme alla normativa EN60598-1. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 29W luce diretta-indiretta parete IP66 grafite