Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42064400
Cod. Produttore
42064400
Cod. EAN
8012952138344

Informazioni di prodotto

SQUARE 1576 LED 29W CLD BIA 3000K
Il DS42064400 è un apparecchio di illuminazione a LED a luce diretta e indiretta, progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con un design elegante e funzionale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici, è ideale sia per ambienti interni che esterni grazie alla sua elevata protezione IP66 e resistenza agli impatti IK08. Il prodotto è dotato di ottiche in policarbonato metallizzato ad alte prestazioni luminose e verniciatura a polvere polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. Il DS42064400 emette una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 3108 lumen e un'efficienza di 107 lm/W, consumando solo 29 W, garantendo così un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La durata del LED è di 50.000 ore con un mantenimento del flusso luminoso al 90%. È fornito completo di piastra di fissaggio a parete e connettore impermeabile per un’installazione semplice e sicura, senza necessità di aprire il corpo lampada. La classe di isolamento è Classe I e il fattore di potenza è superiore a 0,92. Questo apparecchio è particolarmente indicato per illuminare facciate e spazi esterni con stile e funzionalità, offrendo un equilibrio ottimale tra estetica, qualità della luce e sostenibilità energetica. Disponibile anche con versioni dimmerabili (1/10 DIMM o DALI) su richiesta, garantisce un'illuminazione duratura, affidabile e versatile. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

29 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 29W 3108lm 3000K IP66 esterni facciate