Descrizione del prodotto
Il dispositivo DS42064700 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per garantire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità, ideale sia per ambienti interni che esterni. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, questo apparecchio combina robustezza e design elegante. La finitura in colore grafite è ottenuta tramite un ciclo di verniciatura a polvere con resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini.
L’illuminazione è garantita da sorgenti LED COB con una potenza di 14 W e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo un flusso luminoso di 1791 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80. L’efficienza luminosa è di 128 lm/W e la durata stimata del LED è di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 assicurano un’ottima affidabilità in condizioni esterne. Il prodotto è dotato di connessione stagna per il cablaggio e di una piastra di fissaggio murale per un’installazione semplice e senza necessità di apertura dell’apparecchio.
Questa lampada a LED è caratterizzata da un basso consumo energetico e da un’elevata qualità della luce, rendendola una soluzione efficiente e duratura per l’illuminazione di facciate e spazi esterni con un’estetica raffinata e funzionale. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS