Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42064900
Cod. Produttore
42064900
Cod. EAN
8012952140743

Informazioni di prodotto

SQUARE 1576 LED 14W CLD GRAF 3000K
Il corpo illuminante Square 1576 LED da parete unisce design moderno e funzionalità avanzata, offrendo una luce diretta e indiretta con un'efficienza luminosa di 121 lm/W e un flusso luminoso di 1700 lumen. Realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, garantisce elevata resistenza agli urti (IK08) e agli shock termici, oltre a un grado di protezione IP66, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. La temperatura colore di 3000 K assicura una luce calda e confortevole, ideale per valorizzare ogni spazio con eleganza. Il prodotto è dotato di LED COB ad alta durata (fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%), con un fattore di potenza superiore a 0,92 e classe di isolamento I. La verniciatura a polvere a base poliestere garantisce protezione contro la corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'installazione è semplice e veloce grazie alla piastra di fissaggio e al connettore stagno integrato. Disponibile con versioni dimmerabili su richiesta, è certificato CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica D. La robustezza dei materiali e l’attenzione al design rendono questo apparecchio una soluzione versatile e affidabile per l’illuminazione di facciate e ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

14 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Square 1576 LED 14W 3000K IP66 parete esterno interno