Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42064600
Cod. Produttore
42064600
Cod. EAN
8012952140712

Informazioni di prodotto

SQUARE 1576 LED 14W CLD BIANCO
Il DS42064600 è un apparecchio di illuminazione a LED dalla linea moderna e minimalista, progettato per garantire un'illuminazione diretta e indiretta di alta qualità. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e dotato di un diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, questo prodotto è ideale sia per installazioni interne che esterne grazie alla sua elevata protezione IP66 e alla resistenza meccanica IK08. Con una potenza assorbita di 14 W e una temperatura colore di 4000 K, emette un flusso luminoso di 1791 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce naturale e confortevole. La sorgente luminosa LED COB garantisce un'efficienza luminosa di 128 lm/W e una lunga durata fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il prodotto è progettato per il montaggio a parete e include una piastra di fissaggio murale e un connettore stagno per il collegamento alla linea di alimentazione. La finitura bianca con verniciatura a polvere poliesterica conferisce un'elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0 ne garantiscono la sicurezza. La lampada è inclusa e non prevede sistemi di regolazione o controllo integrati, ma è disponibile su richiesta con versioni dimmerabili 1/10 o DALI. L'etichetta energetica è di classe D. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questo apparecchio unisce efficienza energetica, robustezza e design elegante per illuminare con stile e funzionalità facciate e ambienti esterni o interni, offrendo una soluzione affidabile e di lunga durata. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

14 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 14W 4000K IP66 parete bianco