Descrizione del prodotto
Il DS42063200 è un apparecchio di illuminazione a parete con tecnologia LED COB da 25W, progettato per offrire una luce diretta e indiretta di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti interni ed esterni. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temperato extra-chiaro da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, garantendo robustezza e durabilità anche in condizioni esterne difficili. La finitura grafite con verniciatura a polvere poliestere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L’apparecchio ha un elevato grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, assicurando protezione da polvere, acqua e urti. Con un flusso luminoso di 3309 lumen e un’efficienza luminosa di 132 lm/W, garantisce un’illuminazione intensa e uniforme con consumi contenuti. La durata stimata del LED è di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il prodotto è dotato di piastra per il fissaggio a parete e connettore stagno per il collegamento. Non prevede emergenza integrata ma è disponibile con versioni dimmerabili su richiesta. La classe di isolamento è I e la sicurezza fotobiologica è RG0. Questo apparecchio rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l’illuminazione architettonica e decorativa, unendo design moderno, efficienza energetica e alta qualità della luce. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta