Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42063500
Cod. Produttore
42063500
Cod. EAN
8012952138283

Informazioni di prodotto

SQUARE 1574 LED 25W CLD GRAF 3000K
Il prodotto DS42063500 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato per offrire una luce diretta e indiretta di alta qualità, ideale per applicazioni sia interne che esterne. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso e un diffusore in vetro temperato extra-chiaro resistente agli shock termici e agli urti, garantisce robustezza e durabilità anche in ambienti esterni. L’ottica in policarbonato metallizzato assicura un elevato rendimento luminoso. La lampada LED COB da 25 W produce un flusso luminoso di 3143 lumen con una temperatura colore di 3000 K, offrendo una luce calda e confortevole con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. L’efficienza luminosa è di 126 lm/W, con una lunga durata garantita fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Il prodotto è dotato di protezione IP66 contro polvere e acqua e resistenza meccanica IK08, adatto quindi a condizioni ambientali difficili. La verniciatura a polvere a base poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il design compatto e moderno, con dimensioni di 126 mm di lunghezza, 98 mm di larghezza e 190 mm di altezza, si integra con eleganza in qualsiasi contesto, mentre la facilità di installazione senza apertura dell’apparecchio ne aumenta la versatilità. È fornito con piastra per il fissaggio a parete e connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. La classe di isolamento è I e la classe di sicurezza fotobiologica RG0, con marcatura CE e certificazione secondo la normativa EN60598-1. La sua etichetta energetica è di classe D. Versioni con sensori dimmerabili (DIMM 1/10 o DALI) sono disponibili su richiesta. Questa soluzione garantisce un’illuminazione efficiente, sostenibile e dal design raffinato, ideale per valorizzare facciate e ambienti con classe ed eleganza. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 25W luce diretta-indiretta IP66 esterno-interno