Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42063100
Cod. Produttore
42063100
Cod. EAN
8012952138252

Informazioni di prodotto

SQUARE 1574 LED 25W CLD BIA 4000K
La luminaria DS42063100 è un apparecchio LED a luce diretta e indiretta progettato per garantire un'illuminazione ottimale con elevata efficienza energetica e qualità luminosa. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso resistente e un diffusore in vetro temperato extrachiaro spesso 4 mm, è adatta sia per ambienti interni che esterni grazie alla sua robustezza e al grado di protezione IP66 e IK08. La sorgente luminosa LED COB da 25W offre un flusso luminoso di 3309 lumen con una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce bianca neutra e un'efficienza luminosa di 132 lm/W. La luminaria è dotata di un alto mantenimento del flusso luminoso (50.000 ore al 90%) e un fattore di potenza superiore a 0.92. Il design moderno e minimale, di colore bianco, include una piastra per il montaggio a parete e un connettore stagna per il collegamento elettrico, facilitando l'installazione senza necessità di aprire la luminaria. Non è prevista la regolazione integrata, ma sono disponibili versioni con sensori DIMM 1/10 o DALI su richiesta. Questo prodotto rispetta le normative CE e ha una classe di sicurezza fotobiologica RG0, con una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Luminaria LED 25W 4000K IP66 IK08 per interni ed esterni