Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42063400
Cod. Produttore
42063400
Cod. EAN
8012952138276

Informazioni di prodotto

SQUARE 1574 LED 25W CLD BIA 3000K
Square 1574 è un apparecchio LED a parete con illuminazione diretta e indiretta, progettato per garantire un'illuminazione ottimale con consumi energetici contenuti. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. L’ottica in policarbonato metallizzato assicura un alto rendimento luminoso. Dotato di LED COB con una potenza di 25W e una temperatura colore di 3000K, offre un flusso luminoso di 3143 lumen con un’efficienza di 126 lm/W. La robustezza è garantita da una protezione IP66 e una resistenza agli urti IK08, rendendolo adatto anche all’uso esterno. La verniciatura a polvere in bianco è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il prodotto include una piastra di fissaggio a parete e un connettore stagno per il collegamento alla linea elettrica. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito fino a 50.000 ore con L90B10, assicurando lunga durata e alta qualità della luce. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,92 e certificazioni CE completano le caratteristiche tecniche. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED 25W 3000K IP66 per esterni parete bianco