Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42063273
Cod. Produttore
42063273
Cod. EAN
8012952145281

Informazioni di prodotto

SQUARE 1574 25W CLD GRAF LED AMBRA
Il DS42063273 è un apparecchio di illuminazione a parete con tecnologia LED progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità con consumi energetici contenuti. La sua struttura è realizzata in alluminio pressofuso con un diffusore in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici, ideale anche per uso esterno grazie alla protezione IP66 e alla classe di resistenza agli urti IK08. Il rivestimento in polvere di tipo poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La sorgente luminosa LED COB AMBER emette una luce ambrata con una temperatura colore di 2200 K, un flusso luminoso di 3178 lumen e un’efficienza di 122 lm/W, assicurando lunga durata (fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). L’apparecchio è dotato di connettore stagno per il collegamento e piastra di montaggio a parete, ed è progettato per un facile posizionamento senza necessità di apertura. La classe di isolamento è I, con un fattore di potenza superiore a 0,92. Questo prodotto unisce funzionalità, estetica e sostenibilità, rendendolo adatto per illuminare facciate e ambienti con eleganza e affidabilità. Descrizione del produttore: Square - luce diretta-indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

98 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

26 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Apparecchio LED parete 25W luce ambrata IP66 esterno