Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052150109
Cod. Produttore
052150109
Cod. EAN
8054684003835

Informazioni di prodotto

Serie SMY - Portello in resina termopl. PA6 per palo diam. 76-114 mm, ferit. 38x132 mm, test.semit.
Descrizione del produttore: Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 – UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

65 mm

altezza

158 mm

profondità

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,1 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

76 mm

Produttore

DKC

Portello in resina termoplastica PA6 per palo diam. 76-114 mm, IP54 IK10, staffe antisfilamento, uso illuminazione esterna