Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53068300
Cod. Produttore
53068300
Cod. EAN
8012952162912

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240 V AC
  • Potenza: 2,5 W
  • Flusso luminoso: 115 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: Classe II
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni (LxPxH): 72x98x220 mm
  • Serie: Spy
Il corpo illuminante Spy 1676 è un apparecchio LED progettato per il balisaggio luminoso di aree residenziali, ideale per migliorare l'orientamento e la sicurezza degli spazi esterni. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione da salsedine e ai raggi UV, presenta un design compatto e discreto, adatto per installazioni ad incasso. La sorgente luminosa LED da 2,5 W emette una luce bianca neutra a 4000 K con un flusso luminoso di 115 lumen e un fascio di apertura di 24°, garantendo un'illuminazione soffusa e controllata. Il prodotto è dotato di un driver integrato, classe di isolamento II, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, che lo rendono adatto all'uso in esterni. La guarnizione in silicone e gomma EPDM assicura la tenuta stagna, mentre la classe di sicurezza fotobiologica RG0 garantisce la massima sicurezza per gli utenti. Questo apparecchio rappresenta una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione esterna, con un consumo energetico contenuto e una lunga durata della sorgente LED stimata a 25.000 ore. Descrizione del produttore: Spy

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

98 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

96 mm

lunghezza

72 mm

altezza/profondità

220 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza di montaggio

244 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

2,5 W

Nessuna funzione dimm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

SPY 1676 LED 2,5W luce bianca neutra incasso esterni residenziali