Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC052350105
Cod. Produttore
052350105
Cod. EAN
8054684003989

Informazioni di prodotto

Serie SPW - Portello in resina termoplastica rinforzata x palo diam. 114-178 mm, feritoia 45x186 mm
Descrizione del produttore: Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio inox AISI 304. Staffe di serraggio antisfilamento in OT63 – UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP54 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.

larghezza

71 mm

altezza

212 mm

profondità

14 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,12 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Portello del palo

materiale

Plastica

adatto per diametro tubo

114 mm

Produttore

DKC

Portello in resina termoplastica rinforzata per palo diam. 114-178 mm, IP54 IK10, uso illuminazione