› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67

Cod. Rexel PL710336
Cod. Produttore 710336
Cod. EAN 8014950040377

Informazioni principali

  • Tipo: 3 poli + T
  • Portata corrente: 63A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP MOB
  • Configurazione: 6H
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710336 è un interruttore multipolare con protezione IP67, progettato per applicazioni industriali e di automazione. Con una capacità di 63A e una configurazione a tre poli più T, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni di circuiti elettrici di alta potenza. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, resistenti agli agenti atmosferici e alle condizioni ambientali più impegnative. La custodia è studiata per offrire un'eccellente protezione contro polvere e acqua, grazie al grado di protezione IP67, assicurando funzionamento stabile anche in ambienti umidi o polverosi. La compatibilità con sistemi di controllo e automazione lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. La sua conformità agli standard di sicurezza e qualità garantisce performance durature e un'installazione semplice e sicura. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono elevata protezione e capacità di gestione di correnti elevate.
SPM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67
€ 54,76 x 1 pz.
(pz.)