› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67

Cod. Rexel PL710236
Cod. Produttore 710236
Cod. EAN 8014950036127

Informazioni principali

  • Corrente: 32A
  • Poli: 3P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP MOB
  • Orario: 6H
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Esterni/umidità
  • Installazione: Compatta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710236, denominato come SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67, rappresenta una soluzione affidabile e resistente per applicazioni elettriche di alta qualità. Progettato con materiali di prima scelta, garantisce una protezione IP67 che assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti esterni o in condizioni di elevata umidità. La sua capacità di corrente di 32A lo rende adatto per connessioni di potenza di medio livello, mentre la configurazione a tre poli più terra favorisce la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. La struttura robusta e il design compatto consentono un’installazione semplice e sicura, rispettando gli standard di sicurezza internazionali. La qualità dei materiali e la protezione superficiale elevata assicurano durabilità e affidabilità nel tempo, anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni e protezione avanzata, garantendo sicurezza e funzionalità ottimali in ogni applicazione.
SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP67
€ 17,82 x 1 pz.
(pz.)