› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP44

Cod. Rexel PL700236
Cod. Produttore 700236
Cod. EAN 8014950001460

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Configurazione: 3P+T
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: MULTIMAX SP
  • Posizione orologio: 6H
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale/civile
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL700236, denominato SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP44, è un interruttore di protezione elettrica progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni industriali e civili. Con una capacità di corrente di 32 ampere e una protezione IP44, offre un elevato livello di protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni o soggetti a umidità. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La funzione di interruttore multipolare con collegamento a tre poli più terra permette un controllo efficace del circuito, contribuendo alla sicurezza dell'impianto elettrico. La compatibilità con sistemi di protezione avanzati e la possibilità di installazione semplice rendono questo interruttore una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle linee elettriche. La configurazione 3P+T garantisce una distribuzione sicura dell'energia, rispettando gli standard di sicurezza e le normative vigenti. Ideale per applicazioni industriali, commerciali e di edilizia, il prodotto assicura affidabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.
SPM MULTIMAX 3P+T 32A 6H IP44
€ 9,80 x 1 pz.
(pz.)