› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL710136
Cod. Produttore 710136
Cod. EAN 8014950036080

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+T
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP
  • Configurazione: 6H
  • Materiale: Resistente e anticorrosione
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710136 è un interruttore multipolare con capacità di 16A e grado di protezione IP67, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Costruito con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alla corrosione, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a tre poli più terra assicura un funzionamento sicuro e stabile, mentre la protezione IP67 lo rende adatto all'installazione in ambienti umidi, polverosi o all'aperto. La sua versatilità di montaggio e l'elevata compatibilità con sistemi di automazione e controllo lo rendono una scelta eccellente per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. Ideale per applicazioni di comando e protezione in impianti elettrici, questo interruttore assicura un'elevata affidabilità operativa e facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
SPM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP67
€ 11,58 x 1 pz.
(pz.)