› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP44

Cod. Rexel PL700136
Cod. Produttore 700136
Cod. EAN 8014950000722

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Configurazione: 3P+T
  • Protezione: IP44
  • Serie: MULTIMAX
  • Funzione: Differenziale
  • Orario: 6H
  • Ambiente: Interno/esterno protetto
  • Installazione: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL700136, denominato SPM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP44, è un interruttore differenziale di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una corrente nominale di 16A e una protezione IP44, assicura una protezione efficace contro spruzzi d'acqua e polvere, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni protetti. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità nel tempo. La configurazione a tre poli più terra permette un'installazione versatile e sicura, mentre la funzione di protezione differenziale contribuisce a prevenire rischi di scosse elettriche e cortocircuiti. La tecnologia avanzata e la compatibilità con sistemi di protezione moderni fanno di questo interruttore un componente essenziale per impianti elettrici affidabili e sicuri. La sua facilità di installazione e l'efficienza operativa lo rendono una scelta eccellente per applicazioni residenziali e commerciali.
SPM MULTIMAX 3P+T 16A 6H IP44
€ 5,46 x 1 pz.
(pz.)