› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67

Cod. Rexel PL710246
Cod. Produttore 710246
Cod. EAN 8014950036134

Informazioni principali

  • Poli: 3P+N+T
  • Corrente: 32A
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP MOB
  • Configurazione: 6H
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710246 è un interruttore multipolare con grado di protezione IP67, progettato per applicazioni elettriche industriali e di automazione. Costruito con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più severe. La sua configurazione a tre poli più neutro e terra garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo di circuiti complessi. La sua elevata protezione IP67 assicura resistenza a polvere, acqua e agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni esterne o in ambienti umidi. La tecnologia di collegamento elettrico è ottimizzata per una facile e sicura installazione, mentre il design compatto permette un facile inserimento in quadri e pannelli di controllo. La finitura resistente e il materiale di rivestimento assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intenso. Questo interruttore è adatto per applicazioni di automazione, sistemi di controllo e protezione di impianti industriali, offrendo sicurezza, efficienza e affidabilità.
SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67
€ 20,17 x 1 pz.
(pz.)