› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP44

Cod. Rexel PL700246
Cod. Produttore 700246
Cod. EAN 8014950001552

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N+T
  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP44
  • Serie: MULTIMAX SP
  • Posizione orologio: 6H
  • Applicazione: Interruttore multipolare
  • Uso: Industriale/esterno
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL700246 è un interruttore multipolare con capacità di 32A e grado di protezione IP44. Progettato per applicazioni elettriche, offre affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e alla protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. La sua struttura resistente e il materiale di alta qualità garantiscono una lunga durata anche in ambienti industriali o esterni. Ideale per installazioni che richiedono un'interruzione sicura di circuiti elettrici, questo interruttore si distingue per la sua compatibilità con sistemi di distribuzione energetica e per la facilità di montaggio. La finitura e i materiali scelti assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e le normative di settore. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, garantendo prestazioni elevate in ambienti esposti a condizioni atmosferiche variabili.
SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP44
€ 11,58 x 1 pz.
(pz.)