› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPM MULTIMAX 3P+N+T 16A 6H IP67

Cod. Rexel PL710146
Cod. Produttore 710146
Cod. EAN 8014950036097

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Configurazione: 3P+N+T
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: MULTIMAX SP
  • Orario presa: 6H
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazione: industriale e esterno
  • Installazione: compatta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL710146, denominato SPM MULTIMAX 3P+N+T 16A IP67, rappresenta una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Con una capacità di 16A e grado di protezione IP67, questa componente garantisce resistenza a polvere, acqua e condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta, realizzata con materiali di elevata qualità, assicura durabilità e sicurezza in ambienti industriali o esterni. La configurazione a tre poli più neutro e terra permette un collegamento sicuro e stabile, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La compatibilità con sistemi di protezione e automazione elettrica rende questa soluzione versatile e affidabile per molteplici applicazioni. La finitura resistente e il materiale del corpo contribuiscono a una lunga vita utile, mantenendo elevate performance anche in condizioni di utilizzo intensive. Ideale per impianti industriali, infrastrutture e sistemi di distribuzione energetica, questo componente si distingue per funzionalità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
SPM MULTIMAX 3P+N+T 16A 6H IP67
€ 13,45 x 1 pz.
(pz.)