› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale trasparente 3 mm senza alogeni per protezione e organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACP3
Cod. Produttore CP3
Cod. EAN 8006588027141

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene
  • Diametro naturale: 3 mm
  • Halogen free: Sì
  • Colore: Trasparente
  • Flessibilità e resistenza: Elevate
  • Applicazioni: Protezione cavi elettrici
  • Conformità: RoHS
  • Serie: CP

Descrizione del prodotto

Spirale trasparente di diametro 3 mm realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. La sua composizione garantisce sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Spirale trasparente in materiale di alta qualità, priva di alogeni, progettata per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Il diametro naturale di 3 mm garantisce flessibilità e resistenza, rendendola ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua composizione senza alogeni assicura un utilizzo sicuro in ambienti sensibili, riducendo il rischio di emissioni tossiche in caso di incendio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

2 ... 12 mm

Spirale trasparente 3 mm senza alogeni per protezione e organizzazione cavi elettrici