Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-44000
Cod. Produttore
161-44000
Cod. EAN
5022660549052

Informazioni di prodotto

Spirale nero 30 mt SBPAV01.5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Autoestinguente secondo la norma UL94 V0. Elevata resistenza alle abrasioni. Ideale per applicazioni post terminazione. Si possono far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponbilità di diametri e colori. Grazie alle sue elevate proprietà autoestinguenti, la spirale SBPAV0 è ideale per l'industria ferroviaria, dell'aviazione e nell'ambito civile.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,4 mm

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

130 °C

larghezza della spirale

6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 95 °C

diametro del fascio

1,6 ... 8 mm

Produttore

Spirale protezione cavi nero 30 mt autoestinguente UL94 V0 resistente abrasioni uso industriale e civile