› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale protettiva trasparente 10 mm senza alogeni per organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACP10
Cod. Produttore CP10
Cod. EAN 8006588027110

Informazioni principali

  • Diametro spirale: 10 mm
  • Materiale: Polietilene senza alogeni
  • Colore: Trasparente
  • Protezione cavi: Organizzazione e sicurezza
  • Struttura: Flessibile e resistente
  • Sicurezza incendio: Riduzione gas tossici
  • Applicazioni: Professionali e durature
  • Serie: CP

Descrizione del prodotto

Spirale trasparente naturale di diametro 10 mm, realizzata con materiale di alta qualità e priva di alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Spirale protettiva trasparente di diametro 10 mm, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua struttura flessibile e resistente permette un facile avvolgimento attorno ai fasci di cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. La trasparenza del materiale consente di identificare facilmente i cavi all'interno, mentre la composizione senza alogeni assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, riducendo la produzione di gas tossici. Questa spirale è adatta per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

7,6 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

12 ... 100 mm

Spirale protettiva trasparente 10 mm senza alogeni per organizzazione cavi elettrici
€ 0,7257 x 1 m