› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale nera protezione cavi diametro 3 mm materiale senza alogeni per impianti elettrici

Cod. Rexel CACPN3
Cod. Produttore CPN3
Cod. EAN 8006588027257

Informazioni principali

  • Diametro: 3 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Nero
  • Halogen free: Sì
  • Contenimento cavi: 5-50 mm
  • Dimensioni nominali A x B: 4,2 x 6 mm
  • Serie: CPN
  • Imballo: 400 m (8x50)

Descrizione del prodotto

Spirale nera di diametro 3 mm realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza e sicurezza negli impianti elettrici, offrendo un'ottima flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Spirale nera per protezione cavi con diametro di 3 mm, realizzata in materiale di alta qualità e priva di alogeni, ideale per garantire sicurezza e resistenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

2 ... 12 mm

Spirale nera protezione cavi diametro 3 mm materiale senza alogeni per impianti elettrici