› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale naturale trasparente diametro 12 mm protezione e organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACP12
Cod. Produttore CP12
Cod. EAN 8006588027127

Informazioni principali

  • Diametro spirale: 12 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Halogen free: Sì
  • Colore: Trasparente
  • Protezione: Usura e danni meccanici
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Organizzazione cavi elettrici
  • Serie: CP12

Descrizione del prodotto

Spirale trasparente per la protezione e l'organizzazione dei cavi, realizzata in materiale di alta qualità e priva di alogeni. Il design naturale con diametro di 12 mm garantisce flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La trasparenza permette una facile identificazione dei cavi avvolti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Descrizione del produttore: Spirale naturale trasparente di diametro 12 mm, realizzata con materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura resistente e flessibile garantisce una facile installazione e una protezione efficace contro usura e danni meccanici, mantenendo al contempo la visibilità dei cavi grazie alla trasparenza del materiale. Adatta per applicazioni in ambienti che richiedono materiali privi di sostanze nocive.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

9,6 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

14 ... 120 mm

Spirale naturale trasparente diametro 12 mm protezione e organizzazione cavi elettrici