› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale avvolgibile protezione cavi 3 mm bianca flessibile per impianti elettrici

Cod. Rexel CACPA3
Cod. Produttore CPA3
Cod. EAN 8006588027202

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Bianco
  • Autoestinguente: Classe V2
  • Ø spirale: 3 mm
  • Lunghezza imballo: 400 m
  • Halogen free: Sì
  • Contenimento cavi: 2-12 mm
  • Serie: CPA

Descrizione del prodotto

Spirale avvolgibile per protezione cavi con diametro di 3 mm, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Il design flessibile e resistente consente un facile avvolgimento e protezione dei cavi, garantendo durata e affidabilità negli ambienti professionali e domestici. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e ordinato, facilitando l'identificazione e la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Spirale avvolgibile realizzata in materiale di alta qualità, priva di alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre la struttura flessibile permette un facile avvolgimento e adattamento a diverse configurazioni di cablaggio. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 V2

diametro del fascio

2 ... 12 mm

Spirale avvolgibile protezione cavi 3 mm bianca flessibile per impianti elettrici