› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Spirale avvolgente trasparente diametro 14 mm protezione organizzazione cavi elettrici professionale

Cod. Rexel CACP14
Cod. Produttore CP14
Cod. EAN 8006588027134

Informazioni principali

  • Diametro: 14 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Halogen free: Sì
  • Colore: Trasparente
  • Conformità: RoHS
  • Imballo: 60 m (3x20 m)
  • Applicazione: Protezione e organizzazione cavi
  • Serie: CP

Descrizione del prodotto

Spirale naturale trasparente di diametro 14 mm, realizzata con materiale di alta qualità e priva di alogeni. Ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici, garantisce resistenza e sicurezza in ambienti professionali. La trasparenza facilita l'identificazione visiva dei cavi avvolti, mantenendo ordine e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Spirale avvolgente trasparente per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni. Il design naturale con un diametro di 14 mm garantisce flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni in cui è richiesta sicurezza e durabilità nel settore elettrico. La trasparenza permette una facile identificazione dei cavi sottostanti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

11,6 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

18 ... 140 mm

Spirale avvolgente trasparente diametro 14 mm protezione organizzazione cavi elettrici professionale