Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2492GE
Cod. Produttore
S2492GE
Cod. EAN
8012199364124

Informazioni di prodotto

Spina volante 2P+T 10A - antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina volante a 2 poli da 10A di colore grigio, realizzata in materiale termoplastico resistente. Progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto diritto e un grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante 2P+T 10A -di colore antracite con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina volante 2P+T 10A grigia con uscita cavo regolabile installazione civile residenziale