› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Spina Mobile X-CEE Alte Prestazioni 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69

Cod. Rexel PL760136
Cod. Produttore 760136
Cod. EAN 8014950126408

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 400V
  • Grado protezione: IP66/67/68/69
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: X-CEE
  • Configurazione: 6H
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le spine mobili X-CEE ad alte prestazioni sono dispositivi di collegamento robusti e affidabili, progettati per applicazioni industriali e di movimentazione. Costruite con materiali di alta qualità, queste spine garantiscono resistenza meccanica e durabilità anche in ambienti severi. La loro conformità agli standard di protezione IP66/67/68/69 assicura un’eccellente protezione contro polvere, acqua e agenti atmosferici, rendendole ideali per l’utilizzo in condizioni estreme. La configurazione 3P+T permette un collegamento sicuro e stabile di apparecchiature elettriche a tensione di 400V, con capacità di corrente di 16A. La loro struttura compatta e il design ergonomico facilitano l’installazione e la manutenzione, mentre la compatibilità con connettori di alta qualità assicura un collegamento elettrico affidabile. Questi dispositivi sono ideali per impianti di automazione, sistemi di distribuzione energetica e applicazioni mobili, offrendo sicurezza, efficienza e lunga durata.
Spina Mobile X-CEE Alte Prestazioni 3P+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69
€ 15,07 x 1 pz.
(pz.)