Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81382
Cod. Produttore
81382
Cod. EAN
3303430813828

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP67 63A 380V 3P+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile BT IP67 63A 380V 3P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 63A 380V 3P+T

€ 42,51 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.