Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81383
Cod. Produttore
81383
Cod. EAN
3303430813835

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP67 63A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa spina mobile industriale PratiKa con viti imperdibile è diritta. Ha un polo 3P+N+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è compresa tra 380VAC e 415 V AC. Le dimensioni della spina mobile sono (W) 110 mm x (H) 265 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della spina è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 63A 380V 3P+N+T

€ 46,47 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.