›

SPINA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V

Cod. Rexel LE555529
Cod. Produttore 555529
Cod. EAN 3414970734846

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 380÷415 V AC
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP66/67/69
  • Resistenza urto: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Connessione: Vite PH2/PH3
  • Temperatura esercizio: -40°C ÷ +55°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

3000

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

SPINA MOBILE IP67 63A 3P+N+T 380V