› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Spina mobile diritta Multimax 2p+T 16A 200-250V 50/60 Hz 6h IP44

Cod. Rexel PL700126
Cod. Produttore 700126
Cod. EAN 8014950000630

Informazioni principali

  • Tipo: Spina mobile 2P+T
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione operativa: 200-250V
  • Protezione: IP44
  • Design: Compatto e lineare
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Monofase e trifase
  • Serie: Multimax

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL700126 è una spina mobile diritta Multimax 2p+T ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una capacità di 16A e una tensione operativa di 200-250V, questa spina è progettata per garantire connessioni stabili e sicure in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e resistente è realizzata in materiali di alta qualità, assicurando durabilità e protezione contro gli agenti atmosferici grazie alla classificazione di protezione IP44. La forma lineare e il design compatto facilitano l'installazione e l'utilizzo, mentre il colore e le finiture sono studiati per integrarsi facilmente in diversi contesti. La compatibilità con sistemi di alimentazione trifase e monofase la rende versatile e adatta a molteplici configurazioni di impianto. La spina è conforme agli standard di sicurezza e alle normative di protezione, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di apparecchiature elettriche in ambienti interni ed esterni.
Spina mobile diritta Multimax 2p+T 16A 200-250V 50/60 Hz 6h IP44
€ 4,83 x 1 pz.
(pz.)