Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99804100
Cod. Produttore
99804100
Cod. EAN
8012952036008

Informazioni di prodotto

SPINA 371 INNESTO RAPIDO GRIGIO
Spina 371 per innesto rapido realizzata in policarbonato, progettata per l'utilizzo in linee continue con cavo. Dotata di serracavo adatto a cavi con corrente minima di 16A e diametro compreso tra 9 e 12 mm. Le dimensioni compatte con un'altezza di 62 mm e un diametro di 30 mm ne facilitano l'installazione in spazi ridotti. Questo componente elettrico garantisce una connessione rapida e sicura, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità nel collegamento dei cavi. Il prodotto è venduto in confezioni da 10 pezzi. Descrizione del produttore: Spina per innesto rapido

Produttore

Spina innesto rapido 16A policarbonato compatta per cavi