Descrizione del prodotto
Unità di derivazione Canalis per KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 32A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensioni 10 x 38 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante estrazione con apertura verso avanti della porta/custodia. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.