Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC16DCB40
Cod. Produttore
KBC16DCB40
Cod. EAN
3606480002267

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione - 16 A - S/protezione - 3L + N + PE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La polarità è 3L+PE, con perni mobili. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

16 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

205

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

4

con arresto

larghezza

38

colore

Bianco

selezione di fase

altezza

68

Serie

Canalis_KBA

Produttore

Canalis - Unità di derivazione - 16 A - S/protezione - 3L + N + PE

€ 54,82 x 1 pz.