Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700942
Cod. Produttore
BIZ700942

Informazioni di prodotto

Spina 16A 2P + T con uscita laterale, progettata per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su cavo fino a Ø 11 mm
  • Design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con dispositivi di classe I
  • Affidabilità e sicurezza garantite dal contatto di protezione
  • Efficienza nell’utilizzo elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina elettrica da 16A con 2 poli più terra, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in materiale resistente, presenta un'uscita laterale che facilita l'installazione e l'orientamento del cavo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura un collegamento stabile grazie alla tecnica di innesto ottimizzata. Il design compatto e funzionale la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico, offrendo durata e praticità. Descrizione del produttore: Spina in plastica 16 A 2P + T, uscita laterale da montare su cavo Ø 11 mm massimo, ideale per dispositivi di classe I.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Codice NEMA

Altro

Produttore

Spina elettrica 16A 2P+T uscita laterale compatta per installazioni elettriche professionali e domestiche