Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12451108
Cod. Produttore
12451108
Cod. EAN
8012952065497

Informazioni di prodotto

SPEED T8 1935 FL 1X58 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

Corpo in acciaio laminato zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca stabilizzata ai raggi UV e bordi risvoltati antitaglio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente, con trattamento PVD per ottimizzare l’efficienza luminosa. Portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso e attacco G13. Alimentazione 230V/50Hz con cablaggio in cavo rigido sezione 0,50 mm² e guaina PVC-HT resistente a 90°C. Equipaggiamento completo di fusibile di protezione da 3,5A e connettore rapido per installazione elettrica. Montaggio versatile a sospensione o plafone. Versione emergenza S.A. con autonomia di 60 minuti e possibilità di batterie da 3 ore su richiesta. Prodotto conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21 con grado di protezione secondo EN60529. Colore bianco. Descrizione del produttore: SPEED T8 1935 FL 1X58 CEL-F BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

Lampada fluorescente D=26 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

SPEED T8 1935 FL 1X58 CEL-F illuminazione LED efficiente plafone sospensione bianco