Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12460312
Cod. Produttore
12460312
Cod. EAN
8012952108248

Informazioni di prodotto

SPEED T5 1945 FL 2+2X49 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il modello SPEED T5 1945 FL offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia avanzata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. La struttura è ottimizzata per un facile montaggio e un funzionamento stabile, rendendo questa lampada una scelta affidabile per ambienti professionali e industriali. Il colore bianco assicura una resa luminosa naturale, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo.

lunghezza

2938 mm

potenza della lampada

49 W

altezza/profondità

86 mm

larghezza

180 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40