Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12442100
Cod. Produttore
12442100
Cod. EAN
8012952065206

Informazioni di prodotto

SPEED T5 1932 FL 1X49 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

89 mm

larghezza

180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1502 mm

potenza della lampada

49 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPEED T5 1932 FL 1X49 CELL-F BIANCO