Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12440207
Cod. Produttore
12440207
Cod. EAN
8012952064254

Informazioni di prodotto

SPEED T5 1930 FL 2X54 CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

89 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

180 mm

lunghezza

1202 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPEED T5 1930 FL 2X54 CELLF-E BIANC