Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS12440000
Cod. Produttore
12440000
Cod. EAN
8012952063394

Informazioni di prodotto

SPEED T5 1930 FL 1X54 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

89 mm

lunghezza

1202 mm

larghezza

180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPEED T5 1930 FL 1X54 CELL-F BIANCO