Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT370-540X-1
Cod. Produttore
SKT370-540X-100
Cod. EAN
5415022210460

Informazioni di prodotto

SPECKON 7,6X370 NEROUV 100PZ
Scopri il TBSKT370-540X-1, un prodotto della famiglia SPECKON, noto per la sua qualità e affidabilità. Realizzato in materiale resistente, questo articolo misura 7,6X370 mm ed è di colore nero, perfetto per diverse applicazioni elettriche. Confezionato in pratiche unità da 100 pezzi, è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e prestazioni elevate, rendendo ogni progetto più semplice e sicuro.

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

540 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

370 mm

diametro max. del fascio

102 mm

spessore nastro

1.6 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.6 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide