Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT100-80
Cod. Produttore
SKT100-80
Cod. EAN
5415022209891

Informazioni di prodotto

SPECKON 2,5X100 NAT 1000PZ

Documentazione tecnica

Scopri il TBSKT100-80, un prodotto della gamma SPECKON, ideale per le tue esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore da 2,5X100 è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Confezionato in una pratica scatola da 1000 pezzi, è perfetto per progetti di grande scala. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

100 mm

spessore nastro

1.1 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide