Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10AZC2
Cod. Produttore
F10AZC2
Cod. EAN
8005543667217

Informazioni di prodotto

  • Tipo SPD: T2 20kA/40kA
  • Tensione max operativa: 320 V~
  • Corrente nominale In: 20 kA (8/20 µs)
  • Corrente max Imax: 20 kA / 40 kA (8/20 µs)
  • Protezione integrata: Interruttore C25
  • Indice protezione: IP20 / IK04
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo scaricatore di sovratensione BTIF10AZC2 è un dispositivo di protezione di tipo 2 (T2) con capacità di corrente impulsiva massima (Imax) di 20 kA, progettato per installazioni con alimentazione a 230/400 V~ e frequenza di 50/60 Hz. È dotato di protezione integrata contro i cortocircuiti, che interviene automaticamente al termine della vita utile del dispositivo, garantendo sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è adatto per reti con neutro TT e TNS e offre protezione multipla in modalità L-N, N-PE e L-PE, grazie alla tecnologia a gap di scintilla incapsulata sul ramo neutro, ideale anche in presenza di interruttori differenziali a valle. La tensione continua nominale massima (Uc) è di 320 V per L-N e L-PE e 255 V per N-PE, con livelli di protezione (Up) inferiori a 2,5 kV, assicurando un’efficace limitazione delle sovratensioni. La corrente nominale è di 20 kA per L-N, N-PE e L-PE, mentre la corrente di scarica totale raggiunge i 40 kA. Il dispositivo ha un tempo di risposta rapido (25 ns per L/N e 100 ns per N/PE) e supporta conduttori solidi o flessibili fino a 35 mm². La struttura è realizzata con materiali ignifughi di alta qualità, con base in policarbonato rinforzato e modulo plug-in in polibutilene tereftalato, entrambi di colore grigio chiaro. Il dispositivo è progettato per l’installazione su guida DIN standard, con grado di protezione IP20 e resistenza a vibrazioni e urti secondo norme IEC. È previsto un contatto ausiliario per il monitoraggio remoto dello stato dello SPD. La temperatura di esercizio varia da -25°C a +70°C con umidità relativa dal 5 al 95%. Questo scaricatore è ideale per la protezione di impianti elettrici civili e industriali, specialmente in presenza di dispositivi differenziali a valle, garantendo continuità di servizio e sicurezza contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: SPD con interruttore magnetotermico associato T2 20KA 1P+N con contatto ausiliario

numero di conduttori (esclusa terra)

2

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Serie

BTDIN

Produttore

SPD tipo 2 20kA 1P+N con interruttore magnetotermico per impianti TN