Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10AZC4
Cod. Produttore
F10AZC4
Cod. EAN
8005543667224

Informazioni di prodotto

  • Tipo SPD: T2 20kA 3P+N
  • Tensione max esercizio: 230/400 V~
  • Corrente nominale In: 20 kA
  • Corrente Imax: 20 kA
  • Protezione integrata: Interruttore curva C25
  • Contatto ausiliario: 250 V~ 1A
  • Indice protezione: IP20/IK04
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto di tipo 2 (T2) con capacità massima di scarica Imax 20 kA, progettato per impianti trifase con neutro (3P+N) alimentati a 230/400 V~ (50/60 Hz). Adatto per sistemi di messa a terra TT e TNS, offre protezione contro sovratensioni impulsive e temporanee, con modalità di protezione L-N, N-PE e L-PE. Il dispositivo integra una protezione da cortocircuito a fine vita tramite un interruttore integrato curva C 25 A, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali autoestinguenti di alta qualità, è installabile su guida DIN 35 in posizione verticale, orizzontale o laterale. Dispone di morsetti a gabbia in acciaio zincato e contatti in bronzo stagnato per connessioni stabili e durature. Offre un livello di protezione fino a 2,5 kV e un tempo di risposta rapido (25 ns per L/N e 100 ns per N/PE). È conforme alle norme EN/IEC 61643-11, CEI 64-8, IEC/EN 62305 e direttive europee LVD e EMC, garantendo elevati standard di sicurezza elettrica. La temperatura di esercizio è compresa tra -25 °C e +70 °C, con indice di protezione IP20. Ideale per proteggere impianti elettrici in ambito civile e industriale, specialmente dove sono presenti dispositivi sensibili o sistemi di protezione da scariche atmosferiche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: SPD con interruttore magnetotermico associato T2 20KA 3P+N con contatto ausiliario

numero di conduttori (esclusa terra)

4

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Serie

BTDIN

Produttore

SPD modulare 3P+N 20kA con interruttore integrato per impianti trifase