Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF10HZC4
Cod. Produttore
F10HZC4
Cod. EAN
8005543667200

Informazioni di prodotto

  • Tipo SPD: T2/40 kA
  • Tensione esercizio max: 320 V~
  • Corrente nominale In: 20 kA
  • Corrente Imax (8/20): 40 kA
  • Corrente totale scarica: 40 kA
  • Protezione integrata: Interruttore curva C25
  • Indice protezione: IP20/IK04
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Limitatore di sovratensione (SPD) autoprotetto di tipo 2 (T2) con capacità di scarica massima di 40 kA per impianti trifase più neutro (3P+N) alimentati a 230/400 V~ (50-60 Hz). Progettato per la protezione da sovratensioni impulsive e temporanee nelle reti TT e TNS, con modalità di protezione L-N, N-PE e L-PE. Dotato di tecnologia spinterometrica sul ramo neutro e protezione integrata da cortocircuito a fine vita tramite interruttore integrato curva C 25A, garantisce sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è costruito con materiali autoestinguenti, base in policarbonato rinforzato con fibra di vetro e modulo estraibile in polibutilene tereftalato. Adatto per installazione su guida DIN 35, con grado di protezione IP20 e resistenza a urti e vibrazioni secondo IEC 60721-3-3. La capacità dei morsetti consente l'utilizzo di cavi rigidi o flessibili fino a 35 mm². Include contatto ausiliario per monitoraggio remoto dello stato. Funziona in un intervallo di temperatura da -25°C a +70°C e umidità relativa dal 5% al 95%. Conforme alle norme EN 61643-11 e IEC 61643-11, assicura la protezione degli impianti elettrici secondo le normative CEI 64-8 e EN/IEC 62305, ideale per applicazioni in ambito civile e industriale dove è richiesta una protezione efficace contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: SPD con interruttore magnetotermico associato T2 40KA 3P+N con contatto ausiliario

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

Serie

BTDIN

Produttore

SPD+MCB T2 40KA 3P+N protezione impianti elettrici TN