Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISPD275AC1P
Cod. Produttore
ISPD275AC1P
Cod. EAN
8017963172059

Informazioni di prodotto

  • Categoria impiego: II
  • Tensione nominale: 220-230 V
  • Tensione massima: 275 V
  • Corrente massima scarica: 60 kA
  • Livello protezione: 1.5 kV
  • Montaggio: Guida TH35
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: ISPD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione 275Vac, tipo II, unipolare

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Produttore

SPD DA 275 VAC MONOFASE