Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISPD1000DC3P
Cod. Produttore
ISPD1000DC3P
Cod. EAN
8017963172097

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione 1000Vdc, tipo II, tripolare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione 1000Vdc, tipo II, tripolare

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

2 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1000 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1060 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1060 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Produttore

SPD DA 1000 VDC